Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transcend DrivePro Body 10 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash-Karte (TS32GDPB10A)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2437779
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS32GDPB10A
EAN/GTIN:
     0760557832867
Suchbegriffe:
Autokamera
Camcorder
Dashcam
Mini-Kamera

Übersicht

Kurzinfo  Transcend DrivePro Body 10 - Camcorder - 1080p / 30 BpS - Flash-Karte
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS32GDPB10A
Modell  DrivePro Body 10
EAN/UPC  0760557832867

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend DrivePro Body 10 - Camcorder - Speicher: Flash-Karte
Produkttyp  Camcorder - 1080p
Medientyp  Flash-Karte
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv - f/2.8
Fokuseinstellung  Fixfokus
Unterstützte Batterie  1 x Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1530 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.22 cm x 1.96 cm x 8.84 cm
Gewicht  108 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Camcorder - 1080p
Camcorder-Medientyp  Flash-Karte
Digital-Video-Format  H.264, MOV
Max. Videoauflösung  1920 x 1080
Schnittstelle  USB 2.0
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv - f/2.8
Fokuseinstellung  Fixfokus
Max. Sichtwinkel  160 Grad
  
Zusätzliche Funktionen  
Zusätzliche Funktionen  Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, integrierte IR-Leuchte
  
Mikrophontyp  
Betriebsart des Mikrophons  Mono
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Drehclip, Micro-USB-Kabel
Schutz  Spritzwassergeschützt, schlagfest
  
Batterie  
Details  1 x Lithium-Polymer-Batterie (wiederaufladbar) - 1530 mAh (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien  Videoaufnahme - 3.5 Stunden
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten  microSD-Karte, microSDHC-Karte
Enthaltene Speicherkarte  32 GB microSDHC
Videoaufnahme  H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.22 cm
Tiefe  1.96 cm
Höhe  8.84 cm
Gewicht  108 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -20 °C
Max. Betriebstemperatur  65 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Camcorder - 1080p
Camcorder-Medientyp:
Flash-Karte
Digital-Video-Format:
H.264, MOV
Max. Videoauflösung:
1920 x 1080
Schnittstelle:
USB 2.0
Typ:
Weitwinkelobjektiv - f/2.8
Fokuseinstellung:
Fixfokus
Max. Sichtwinkel:
160 Grad
Betriebsart des Mikrophons:
Mono
Anschlusstyp:
USB 2.0
Zubehör im Lieferumfang:
Drehclip, Micro-USB-Kabel
Schutz:
Spritzwassergeschützt, schlagfest
Details zur Lebensdauer von Batterien:
Videoaufnahme - 3.5 Stunden
Speicherkartensteckplatz:
microSD-Karte
Unterstützte Speicherkarten:
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Enthaltene Speicherkarte:
32 GB microSDHC
Videoaufnahme:
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Breite:
5.22 cm
Tiefe:
1.96 cm
Höhe:
8.84 cm
Min Betriebstemperatur:
-20 °C
Max. Betriebstemperatur:
65 °C
Weitere Suchbegriffe: Minicamera, Minikamera, Unfallkamera, Videocamera, Videokamera, farb minikamera, mini-kamera, transcend, body, drivepro, ts32gdpb10a, camcorder, 1080p, flashkarte, windows, 1080, flash, karte, 32gb, enterprise, camera, microsd, dpb10a, drive, nonlcd, wearable, video, rotatable, clip, attached, easy, operation, wide
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,76*
€ 140,50*
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 146,84*
€ 153,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,98*
€ 153,35*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 147,13*
€ 153,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 147,13*
€ 153,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,20*
€ 182,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,42*
€ 179,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,05*
€ 177,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 146,84*
€ 174,74
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
L
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG