Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 2020 - Zink-Karbon - Zylindrische - D - Gelb - Sichtverpackung (39-470-004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2425518
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     39-470-004
EAN/GTIN:
     4008496556342
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie

Hauptmerkmale

Funktionen  
Batterietechnologie  Zink-Karbon
Batterie Formfaktor  Zylindrische
Batteriespannung  1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien  2
Zylindrische Batteriegröße  D
Produktfarbe  Gelb
Verpackungsart  Sichtverpackung
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  35 mm
Höhe  120 mm
Gewicht  208 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Batterietechnologie:
Zink-Karbon
Batterie Formfaktor:
Zylindrische
Batteriespannung:
1,5 V
Anzahl enthaltener Batterien:
2
Zylindrische Batteriegröße:
D
Produktfarbe:
Gelb
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: batterie d 1.5 v varta, batterie d, varta batterie d, varta, 02020101412, batterie, mono, 02020, zinkkarbon, 2020, 39470004, zink, karbon, superlife, haushaltsbatterie, zinkkohle, 1.5v, zylindrische, gelb, sichtverpackung, kohle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,85*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6739*
€ 0,9139*
3 Tage
148
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 0,805*
€ 1,105*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,51*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,94*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.