Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta High Energy AA - Alkali - Zylindrische - AA - Blau - Silber - Sichtverpackung (04906 121 472)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2423703
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04906 121 472
EAN/GTIN:
     4008496659234
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Produkttext

Kraftvolle Energie für Geräte mit hohem Energieverbrauch, z. B. elektronisches Spielzeug, Funkmäuse, Taschenlampen etc. Klare Anwendungsempfehlungen durch leicht verständliche Symbole auf der Verpackung. "Made in Germany" als Herkunftsnachweis und Qualitätsmerkmal auf den Verpackungen. "Single Press Out" ermöglicht ein leichtes Öffnen der Packung und unkompliziertes Aufbewahren der einzelnen Batterien. VARTA rt eine verlängerte Lagerfähigkeit von 10 Jahren.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Batterietechnologie  Alkali
Batterie Formfaktor  Zylindrische
Batteriespannung  1,5V
Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten  12
Zylindrische Batteriegröße  AA
Produktfarbe  Blau, Silber
Verpackungsart  Blister
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  5,05 cm
Gewicht  23,8g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Batterietechnologie:
Alkali
Batterie Formfaktor:
Zylindrische
Batteriespannung:
1,5V
Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten:
12
Zylindrische Batteriegröße:
AA
Produktfarbe:
Blau, Silber
Verpackungsart:
Blister
Höhe:
5,05 cm
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 04906, varta, alkaline, batterie, longlife, power, mignon, sparpack, volt, höhe:, durchmesser:, gewicht:, stück, high, energy, alkali, zylindrische, blau, silber, sichtverpackung, durchmesser, gewicht, stck, höhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 4,35*
€ 7,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,95*
€ 23,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.