Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Fingerfood-Schale eckig, 50 ml aus Polystyrol (PS), glasklar, Maße: 50 x 45 x 45 mm - 1 Stück (19988)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2423376
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     19988
EAN/GTIN:
     4002911199886
Suchbegriffe:
Einweg-Pappschalen
Einweg-Pommesschalen
Einwegpappschalen
Einwegpommesschalen

Produkttext

Formschönes Schälchen für Fingerfood-Spezialitäten aus glasklarem PS ( Polystyrol ) Abmessungen: 5 cm x 4,5 cm x 4,5 cm Artikel im Displaykarton

Hauptmerkmale

Technische Details  
Formfaktor  andere
Produktfarbe  Transparent
Materialien  Polystyrol
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  4,5 mm
Tiefe  4,5 mm
Gewicht  6,6 g
Fassungsvermögen  0,05 l
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  50
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsbreite  9 cm
Verpackungstiefe  4,600 cm
Verpackungshöhe  19 cm
Paketgewicht  351,6 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Formfaktor:
andere
Produktfarbe:
Transparent
Materialien:
Polystyrol
Breite:
4,5 mm
Tiefe:
4,5 mm
Fassungsvermögen:
0,05 l
Menge pro Packung:
50
Verpackungsbreite:
9 cm
Verpackungstiefe:
4,600 cm
Verpackungshöhe:
19 cm
Paketgewicht:
351,6 g
Weitere Suchbegriffe: Einwegschale, Palmblatt-Schale, Pommes-Pappen, Zuckerrohr-Schale, Fingerfood Becher, Party-Becher, Partybecher, Essteller, Speiseteller, Teller, papstar teller plastik, essteller, essteller melamin, 19988, papstar, fingerfoodschale, eckig, polystyrol, glasklar, maße:, stück, stck, fingerfood, schale, maße
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 4,58*
8 Tage
unbekannt
16
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,92*
€ 5,24*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 5,46*
7 Tage
unbekannt
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 5,88*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,77*
€ 20,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.