Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2393398 Herst.-Nr.: ALCF405S.SYH EAN/GTIN: 4905524925494 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sony ALC-F405S - Objektivdeckel - für Sony SELP1650 | Gruppe | Photo und Video Accessories | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | ALCF405S.SYH | Modell | ALC-F405S | EAN/UPC | 4905524925494 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony ALC-F405S - Objektivdeckel | Zubehörtyp | Objektivdeckel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.26 cm x 0.78 cm x 4.43 cm | Gewicht | 4.6 g | Farbe | Schwarz | Gewindedurchmesser | 40.5 mm | Entwickelt für | Sony SELP1650 | Ausführliche Details Allgemein | | Zubehörtyp | Objektivdeckel | Breite | 4.26 cm | Tiefe | 0.78 cm | Höhe | 4.43 cm | Gewicht | 4.6 g | | | Zubehör | | Für | Objektiv | | | Objektivzubehör | | Gewindedurchmesser | 40.5 mm | | | Verschiedenes | | Material | ABS-Kunststoff | Farbe | Schwarz | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony SELP1650 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Zubehörtyp: | Objektivdeckel | Breite: | 4.26 cm | Tiefe: | 0.78 cm | Höhe: | 4.43 cm | Für: | Objektiv | Gewindedurchmesser: | 40.5 mm | Material: | ABS-Kunststoff | Farbe: | Schwarz | Entwickelt für: | Sony SELP1650 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sony, alcf405s, f405s, alcf405ssyh, alcf405s.syh, selp1650, 1650, objektivklappe, objektivdæksel, objektyvas, apsauginis, dangtelis, replacement, lens, 405mm, objektivdksel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,27* | € 10,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,28* | € 10,49* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,24* | € 11,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,35* | € 23,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,11* | € 31,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|