Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Professional Puzzi 10/1 - Teppichreiniger - Kanister (1.100-130.0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2387420
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.100-130.0
EAN/GTIN:
     4039784917088
Suchbegriffe:
kärcher
krcher
puzzi
11001300

Übersicht

Kurzinfo  Kärcher Professional Puzzi 10/1 - Teppichreiniger - Kanister
Gruppe  Staubsauger
Hersteller  Kärcher
Hersteller Art. Nr.  1.100-130.0
EAN/UPC  4251471301035

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kärcher Professional Puzzi 10/1 - Teppichreiniger - Kanister
Produkttyp  Teppichreiniger
Reinigertyp:  Kanister
Bedienelemente am Griff  Ja
Betriebsdruck (bar)  1
Geräuschpegel (max.)  74 dB
Spannung  220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  32 cm x 70.5 cm x 43.5 cm
Gewicht  10.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Teppichreiniger
Reinigertyp  Kanister
Betriebsdruck (bar)  1
Behälterkapazität  10 Liter
Luftstrom  54 l/s
Saugleistung  22 kPa
Strömungsrate  60 l/h
Flächenleistung  25 m²/h
Besondere Merkmale  Integrierte Zubehöraufbewahrung, 2-Tank-System
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Bedienelemente am Griff  Ja
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Directive 2004/108/EC, IPX4, EN 60335-1, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008, EN 62233:2008, Directive 2011/65/EU, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Directive 2006/42/EC, EN 50581, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 60335-2-68, EN 61000-3-3:2013
Geräuschpegel (max.)  74 dB
Mitgeliefertes Zubehör  Polsterdüse, Bodendüse, Sprühextraktionsschlauch (2,5 m)
  
Energieversorgung  
Stromversorgungstyp  Netzanschluss
Hauptspannung  220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Art der Kabellagerung  Kabelaufwicklung?
Kabellänge  7.5 m
Steckertyp  Euro
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  32 cm
Tiefe  70.5 cm
Höhe  43.5 cm
Gewicht  10.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
15,7 kg
Produkttyp:
Teppichreiniger
Reinigertyp:
Kanister
Betriebsdruck (bar):
1
Behälterkapazität:
10 Liter
Luftstrom:
54 l/s
Saugleistung:
22 kPa
Strömungsrate:
60 l/h
Flächenleistung:
25 m²/h
Besondere Merkmale:
Integrierte Zubehöraufbewahrung, 2-Tank-System
Bedienelemente am Griff:
Ja
Geräuschpegel (max.):
74 dB
Mitgeliefertes Zubehör:
Polsterdüse, Bodendüse, Sprühextraktionsschlauch (2,5 m)
Stromversorgungstyp:
Netzanschluss
Hauptspannung:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Art der Kabellagerung:
Kabelaufwicklung?
Kabellänge:
7.5 m
Steckertyp:
Euro
Breite:
32 cm
Tiefe:
70.5 cm
Höhe:
43.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 719,82*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,59*
€ 870,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,82*
€ 856,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.