Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - T3,1 VDSLR ED AS NCS CS II - Nikon F (21735)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang 10mm T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II SLR Ultraweitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2386438
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21735
EAN/GTIN:
     8809298881818
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Weitwinkelobjektiv - 10 mm - T3.1 VDSLR ED AS NCS CS II - Nikon F
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13010T3.1N
Modell  
EAN/UPC  8809298881818

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Weitwinkelobjektiv - 10 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL
Befestigungstyp  Nikon F
Blendenöffnung  T3.1
Brennweite  10 mm
Min. Fokussierungsabstand  24 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 14 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  10.36 cm
Gewicht  590 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  10.36 cm
Durchmesser  8.7 cm
Gewicht  590 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL
Brennweite  10 mm
Blendenöffnung  T3.1
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  24 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  109.5 Grad
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen  6
Vergütung  Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp  Nikon F
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, Blendenöffnung ohne Klick, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Länge:
10.36 cm
Durchmesser:
8.7 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL
Brennweite:
10 mm
Blendenöffnung:
T3.1
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
24 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
109.5 Grad
Objektivkonstruktion:
9 Gruppen / 14 Elemente
Blendenlamellen:
6
Vergütung:
Nano Coating System (NCS)
Befestigungstyp:
Nikon F
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, nikon, 21735, 10mm, t3.1, vdslr, video, apsc, weitwinkelobjektiv, 14/10, ultraweit, schwarz, soc10mmt31nk, 1410, c10mmt31
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 479,86*
€ 540,70*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 476,25*
€ 540,71*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,70*
€ 643,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,55*
€ 639,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,19*
€ 605,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,86*
€ 571,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.