Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9331082 Beistelltisch Rundform 1 Bein(e) (9331082)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2377159
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9331082
EAN/GTIN:
     4002390052412
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Beamertisch
Beamerwagen

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Beistelltisch
Tischplattenform  Rundform
Oberflächenfarbe des Tischs  Grau
Rahmenfarbe  Grau
Tischplattenmaterial  Melamin
Rahmenmaterial  Stahl
Tischplattentyp  Einzelbild
Anzahl der Beine  1 Bein(e)
erweiterbar  Nein
Faltbar  Nein
Höhenverstellung  Ja
Speicherregal  Nein
Nachttischschubladen  Nein
Vormontiert  Ja
Farbe anderer Teile  Schwarz
Höchstgewichtskapazität  20 kg
Einfach zu säubern  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  100 mm
  
Technische Details  
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,9 kg
Produkttyp:
Beistelltisch
Tischplattenform:
Rundform
Oberflächenfarbe des Tischs:
Grau
Rahmenfarbe:
Grau
Tischplattenmaterial:
Melamin
Rahmenmaterial:
Stahl
Tischplattentyp:
Einzelbild
Anzahl der Beine:
1 Bein(e)
erweiterbar:
Nein
Faltbar:
Nein
Höhenverstellung:
Ja
Speicherregal:
Nein
Nachttischschubladen:
Nein
Vormontiert:
Ja
Farbe anderer Teile:
Schwarz
Höchstgewichtskapazität:
20 kg
Einfach zu säubern:
Ja
Höhe:
100 mm
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Weitere Suchbegriffe: Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, beamertisch weiß, 9331082, maul, beistelltisch, rundform, bein(e, grau, standard, beine, hhenverstellbar, bein, beamertisch/ohptisch, höhenverstellbar, 1.000, vierkant, stück, projektorwagen, beamertischohptisch, 1000, stck, tisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 38,04*
€ 51,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,53*
€ 54,61*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 57,09*
€ 5,50*
ab € 49,90*
€ 67,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 59,78*
€ 77,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.