Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Easy Table und Camera - Stativ - auf dem Tisch (17592)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2375365
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17592
EAN/GTIN:
     4250234575928
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Easy Table und Camera - Stativ - auf dem Tisch
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17592
EAN/UPC  4250234575928

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Easy Table undamp; Camera - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  300 g
Platzierung/Befestigung  Auf dem Tisch
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  35.5 cm - 38 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg
Tragetasche  Tasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Gewicht  300 g
Material  Aluminium
  
Stativ  
Platzierung/Befestigung  Auf dem Tisch
Max. Betriebshöhe  38 cm
Min Betriebshöhe  35.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht  1 kg
Unterstützte Geräte  Kamera
Merkmale  Um 180 Grad verstellbare Stativbeine, rotatory motion lock
  
Stativkopf  
Stativkopf  Ball
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Stativ
Material:
Aluminium
Platzierung/Befestigung:
Auf dem Tisch
Max. Betriebshöhe:
38 cm
Min Betriebshöhe:
35.5 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
1 kg
Unterstützte Geräte:
Kamera
Merkmale:
Um 180 Grad verstellbare Stativbeine, rotatory motion lock
Stativkopf:
Ball
Tragetasche:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: kamera tischstativ mantona, kamera ministativ, 17592, walimex, easy, tisch, kamerastativ, 38cm, mantona, table, camera, stativ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 12,85*
€ 18,07*
3 Tage
1447
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 22,54*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,73*
€ 45,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.