Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona ElementsPro 40 - Rucksack - Universal - Grau - Orange - 210 mm - 300 mm - 800 mm (20587)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2333440
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20587
EAN/GTIN:
     4250234505871
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche

Produkttext

Profesioneller Outdoor-Rucksack mit vielen Details Der mantona ElementsPro 40 Kamerarucksack ist ein professioneller Outdoor- und Kamerarucksack für eine größere Systemkamera- oder DLSR Kameraausrüstung. Es passen bis zu 4 Objektive plus Kamera mit angesetztem Objektiv und weiterem Zubehör hinein. Mit den verschiedenen Staufächern kann man sein Equipment optimal transportieren und hat zugleich noch viel Platz für persönliche Gegenstände bei längeren Wandertouren. Hoher Tragekomfort und individuelle Inneneinteilung Man kann seitlich oder von vorne auf das Kamerafach zugreifen und es gibt die Option, Trekkingstöcke und ein Stativ einfach und schnell zu befestigen. Der abnehmbare Bauchgurt bietet optimalen Schutz und Halt und man hat in den kleinen Reißverschlusstaschen Stauraum für Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse. Die abnehmbare Regenhülle und das langlebige Outdoor Material schützen die Ausrüstung vor Regen, Schmutz oder Schnee. Die bequeme Polsterung bietet auch bei längeren Trekkingtouren viel Komfort. Man kann zudem einfach den Alurahmen entfernen, falls man zusätzlich Gewicht sparen möchte. Der individuell einteilbare Innenraum mit verschiedenen Trennern macht es möglich,die Ausrüstung sicher zu verstauen. Stauraum und Nebenfächer für Zubehör Der Rucksack bietet mit vielen Zubehörtaschen genug Raum für weiteres Zubehör - egal ob Filter, SD-Karten oder ein Tablet bis max. 25,40cm (10") . Der obere oder untere abgetrennte Bereich kann auch für persönliche Gegenstände genutzt werden wie Regenjacke oder Proviant, wodurch man auch für Mehrtagestouren gut ausgerüstet ist. Das Kamerafach kann komplett entnommen werden, somit kann man auch den Rucksack ohne Kameraausrüstung auf Trekking- oder Wandertouren verwenden.

Hauptmerkmale

Design  
Art der Tasche  Rucksack
Markenkompatibilität  Universal
Produktfarbe  Grau, Orange
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  210 mm
Tiefe  300 mm
Höhe  800 mm
Gewicht  1,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
21,3 kg
Art der Tasche:
Rucksack
Markenkompatibilität:
Universal
Produktfarbe:
Grau, Orange
Breite:
210 mm
Tiefe:
300 mm
Höhe:
800 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 140,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,62*
€ 140,68*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,72*
€ 140,70*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 196,94*
€ 239,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,68*
€ 167,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,23*
€ 149,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.