Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta PhonePower T 398 - Batterie AAA Typ NiMH 800 mAh (58398101402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-232981
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     58398101402
EAN/GTIN:
     4008496330867
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Übersicht

Kurzinfo  Varta PhonePower T 398 - Batterie AAA Typ NiMH 800 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Varta
Hersteller Art. Nr.  58398101402
Modell  PhonePower T 398
EAN/UPC  4008496330867

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Varta PhonePower T 398 - Batterie - AAA Typ - NiMH
Produkttyp  Batterie
Batterie  AAA Typ - NiMH - 800 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
  
Batterie  
Typ  AAA Typ
Technologie  NiMH
Bereitgestellte Spannung  1.2 V
Kapazität  800 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Typ:
AAA Typ
Technologie:
NiMH
Bereitgestellte Spannung:
1.2 V
Kapazität:
800 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, Akku für Funkkopfhörer, Batterie für Funkkopfhörer, Funkkopfhörer-Akku, Funkkopfhörer-Batterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, Sprechanlagenset, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, aa akku varta 800mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus varta, varta, 58398101402, akku, 58398, phone, nimh, 800mah, accu, micro, recharge, hr03, 48094, phonepower, blister, stck, 1.2v/800mah, power, stk., 12951262891, stück, bli2, volt, t398/blister, 2erpack, 12v800mah, telefonakku
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5088
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,75*
€ 2,35*
1 Tag
338
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,29565*
€ 3,07565*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,445*
€ 3,285*
1 Tag
998
2
pro Packung
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,41*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,06*
€ 30,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,175*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.