Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLonghi Multifry Classic - Doppel - Grau - Schwarz - Kunststoff (PP) - Knöpfe - 50/60 Hz (0125392007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2309002
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     FH1163/1
EAN/GTIN:
     8004399252608
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
Knöpfe

Produkttext

Mit der MultiFry, Heißluftfritteuse und Multicooker von De’Longhi, können Sie 1 kg leckere Pommes frites aus frischen Kartoffeln mit nur 1 Esslöffel Öl zubereiten. Mit einem Fassungsvermögen von bis 1,5 kg frische Kartoffeln und 1,25 kg tiefgekühlte Pommes frites können 6 Portionen in einem Durchgang zubereitet werden. Dank dem patentierten SHS Double Heizsystem mit dem 200 W starken unteren Heizelement gelingen auch eine sehr große Vielzahl weiterer Gerichte wie Risotto, Coucous, deftige Eintöpfe und Ratatouille, aber auch Pizza, Kuchen und Pasteten hervorragend.

BESTE KOCHERGEBNISSE Die Speisen sind außen lecker knusprig und innen saftig.

FÜR GROSSE MENGEN Für bis zu 1,5 kg frische Kartoffeln und bis zu 1,25 kg tiefgefrorene Pommes frites, ausreichend für 6 Portionen.

SCHNELLE ZUBEREITUNG Zeitersparnis: in nur 27 min ist 1 kg tiefgefrorene Pommes frites zubereitet.

UNTERES HEIZELEMENT (200W) Dank dem unteren Heizelement wird die Zubereitungszeit verkürzt und eine breite Vielfalt an Gerichten ermöglicht.

Maximale Kapazität: 1,5 kg frische Kartoffeln 1,25 kg gefrorene Pommes frites ohne Zugabe von Öl Nur 1 Eßl. (14 ml) Öl für frische Kartoffeln nötig Multicooker für die Zubereitung von frischen Kartoffeln, tiefgefrorenen Pommes frites, Pizza, Kuchen, Risotto, Eintopfgerichte, Fisch, Fleisch und vieles mehr Exklusives Umluft-Heizsystem SHS Double (SHS Surround Heating System) für: Exzellente Kochergebnisse - die Speisen sind außen knusprig und innen saftig Schnelle Zubereitung für maximale Zeitersparnis Mehr Rezepte - breite Rezeptvielfalt für besten Kochgenuss Oberes Heizelement für Konvektor- und Grill-Funktion Unteres Heizelement (200W) für kürze Zubereitungszeiten und vielfältige Rezeptvariationen Automatischer Rührprozess AN/AUS-Schalter für unteres Heizelement - Separates Zuschalten des unteren Heizelements möglich Regulierbarer Thermostat (4 Leistungsstufen) Herausnehmbares Rührelement zum gleichmäßigen Umrühren der Zutaten während des Kochvorgangs, so ist auch die Zubereitung im statischen Modus möglich Behälter mit kratzfester Antihaft-Keramik-Beschichtung Transparenter Deckel zur ständigen Kontrolle des Kochvorgangs Abnehmbarer Timer Wärmeisolierte Außenwände Einfach zu reinigen: Deckel, Rührelement und Schüssel sind herausnehmbar

Hauptmerkmale

Leistung  
Friteusenkapazität  1,5 kg
Öl-Füllmenge  0,14 l
Digital-Zeitmesser  Ja
  
Design  
Typ  Doppel
Produktfarbe  Grau, Schwarz
Materialien  Kunststoff (PP)
Entfernbare Schüssel  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
Kontrolltyp  Knöpfe
  
Energie  
Leistung  1400 W
Zahl der Energie Niveaus  4
AC Eingangsspannung  220-240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  32,5 cm
Tiefe  29 cm
Höhe  39,8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Friteusenkapazität:
1,5 kg
Öl-Füllmenge:
0,14 l
Digital-Zeitmesser:
Ja
Typ:
Doppel
Produktfarbe:
Grau, Schwarz
Materialien:
Kunststoff (PP)
Entfernbare Schüssel:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Kontrolltyp:
Knöpfe
Leistung:
1400 W
Zahl der Energie Niveaus:
4
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Breite:
32,5 cm
Tiefe:
29 cm
Höhe:
39,8 cm
Weitere Suchbegriffe: Multicooker, Multifunktionskochgerät, delonghi friteuse, knöpfe, delonghi, 1163, fh1163/1, fh11631, fh1163, multifry, heißluftfritteuse, classic, 658829, 1600, schwarz, 0125392007, heiluftfritteuse, heißluft, fritteuse, multicooker, stück, 1163/1, anth/ws, weiß, doppel, grau, kunststoff, 50/60, stck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 129,40*
€ 152,92*
Frei Haus
ab € 164,91*
€ 195,44*
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 203,58*
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 203,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 206,87*
€ 243,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,46*
€ 289,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,17*
€ 273,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,69*
€ 263,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.