Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Objektivbeutel XL NEOPREN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2306040
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     126696
EAN/GTIN:
     4047443292223
Suchbegriffe:
Objektivbeutel
Objektivköcher
Objektivtasche
hama objektivköcher

Produkttext

zur sicheren Aufbewahrung und zum Schutz des Objektivs vor Staub, Schmutz und Nässe Karabinerhaken zur Befestigung an Fototasche, Gürtel oder Rucksack Zugband mit Kugelschnellverschluß zur schnellen Entnahme des Objektivs flexibles Neoprenmaterial zum Schutz vor Stößen Gürtelschlaufe

Hauptmerkmale

Technische Details  
Zweck  Kameraobjektive
Produktfarbe  Schwarz
Materialien  Neoprene
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  17 cm
Gewicht  90 g
  
Funktionen  
Schultergurt  Nicht

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Zweck:
Kameraobjektive
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Neoprene
Höhe:
17 cm
Schultergurt:
Nicht
Weitere Suchbegriffe: objektivtasche, hama, 00126696, objektivbeutel, neopren, 126696
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.