Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop lite BK-4LCCE/4BE - Batterie 4 Stück AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 550 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2289908
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4LCCE/4BE
EAN/GTIN:
     5410853052760
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic eneloop lite BK-4LCCE/4BE - Batterie 4 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 550 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  BK-4LCCE/4BE
EAN/UPC  5410853052760

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic eneloop lite BK-4LCCE/4BE Batterie - 4 x AAA - NiMH
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.45 cm
Durchmesser  1.05 cm
Gewicht  11 g
Batterie  Typ AAA - NiMH - 550 mAh - (wiederaufladbar)
Mit Batterien  4 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie - (wiederaufladbar)
Höhe  4.45 cm
Durchmesser  1.05 cm
Gewicht  11 g
  
Batterie  
Typ  Typ AAA
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  4
Bereitgestellte Spannung  1.2 V
Kapazität  550 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.  3000

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Batterie - (wiederaufladbar)
Höhe:
4.45 cm
Durchmesser:
1.05 cm
Typ:
Typ AAA
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
4
Bereitgestellte Spannung:
1.2 V
Kapazität:
550 mAh
Wiederaufladevorgänge, max.:
3000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.