Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Schwarz - 17x22/50 (90150)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2281135
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090150
EAN/GTIN:
     4007249901507
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Schwarz - 17x22/50
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00090150
EAN/UPC  4007249901507

Hauptmerkmale

Breite  17 cm
Höhe  22 cm
Produktlinie  Hama Fine Art
Modell  Fine Art
Länderkits  Deutschland
Hersteller  Hama
Einbandmaterial  Strukturpapier
Einbandfarbe  Schwarz
Anzahl Bilder  Bildformat 10 x 15: 50
Bildformat 13 x 18: 50
Kapazität (Seiten)  50
Zusätzliche Informationen  Schwarze Innenseiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Kurzinfo:
Hama "Fine Art" - Spiralalbum - Schwarz - 17x22/50
Gruppe:
Fotoalben und Archivierung
Hersteller:
Hama
Hersteller Art. Nr.:
00090150
EAN/UPC:
4007249901507
Breite:
17 cm
Höhe:
22 cm
Produktlinie:
Hama Fine Art
Modell:
Fine Art
Länderkits:
Deutschland
Einbandmaterial:
Strukturpapier
Einbandfarbe:
Schwarz
Anzahl Bilder:
Bildformat 10 x 15: 50, Bildformat 13 x 18: 50
Kapazität (Seiten):
50
Zusätzliche Informationen:
Schwarze Innenseiten
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama foto-album, foto album, fotoalbum spiralbindung, hama, 00090150, fine, schwarz, spiralalbum, "fine, art", 17x22/50, 90150, 17x2250, 17x22, spiral, 24x17, schwarze, seiten, 24x17/50, album, black, 24x1750
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 4,17*
€ 7,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,14*
€ 21,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.