Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Gimbal Stativkopf TKII (20365)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2227137
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20365
EAN/GTIN:
     4250234503655
Suchbegriffe:
Gimbal
Kamera Stativkopf
walimex pro gimbal
kamera stativkopf

Produkttext

Hochwertige „Affenschaukel“ für große Teleobjektive Ideal für Sport- und Naturfotografie oder auch Panoramafotografie Schnelle und einfache Handhabung Präzisionskugellager sorgt für sanfte Bewegungen Inkl. Schnellwechselplatte mit Drehklemmung und Drucksicherung 4 Fixierungen (Friktionseinstellung) Max. Belastbarkeit: ca. 8kg mantona Gimbal Stativkopf Der professionelle Gimbal Stativkopf ist ideal für die Verwendung langer, schwerer Brennweiten in der Sport- oder Naturfotografie. Er wurde entwickelt, um das vertikale und horizontale Verfolgen von sich schnell bewegenden Objekten leicht zu machen und ein Abkippen des Objektivs bzw. der Kamera zu verhindern, wie es bei Kugelköpfen passieren kann. Somit wird der Schwerpunkt der Ausrüstung optimal ausbalanciert. Präzise Einstellung und Skalierung Durch die Skalierung an der Grundplatte und des Stativarms, kann man die Neigungs- und Panoramaeinstellung präzise vornehmen und einfach nachstellen. Durch die variable Neigungsfunktion können zudem verschiedene Winkel realisiert werden. Die Präzisionskugellager sorgen zudem für sanfte Einstellungen, welche variabel arretiert werden können und die einer reibungslosen Bewegung ohne Haftreibung dienen. Hohe Funktionalität Ausgestattet ist der Stativkopf zudem mit einer Schnellwechselplatte, einer Drehklemmung und einer Drucksicherung, welches die Kamera oder das Objektiv befestigt. Der 3/8" Anschluss lässt sich auf jedem Stativ montieren und dient somit für perfekt ausgerichtete Fotos. Bei einer Belastbarkeit von ca. 10kg können auch große Teleobjektive sorglos montiert werden.

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  230 mm
Höhe  220 mm
Gewicht  1,06 kg
  
Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Höchstgewichtskapazität  8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Tiefe:
230 mm
Höhe:
220 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Höchstgewichtskapazität:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: 20365, mantona, gimbal, stativkopf, tkii
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 145,25*
€ 183,75*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 146,26*
€ 183,76*
3 Tage
108
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 192,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,75*
€ 218,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.