Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Elements Outdoor - Rucksack für Kamera und Objektive - Nylon - Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2174622
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20057
EAN/GTIN:
     4250234500579
Suchbegriffe:
Army-Rucksack
Outdoor-Rucksack
Reise-Rucksack
Reiserucksack

Übersicht

Kurzinfo  mantona Elements Outdoor - Rucksack für Kamera und Objektive - Nylon - Blau
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  20057
Modell  Elements Outdoor
EAN/UPC  4250234500579

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Elements Outdoor - Rucksack für Kamera und Objektive
Produkttyp  Rucksack für Kamera und Objektive
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 12 cm x 25 cm
Gewicht  1.2 g
Material  Nylon
Farbe  Blau

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  25 cm
Gewicht  1.2 g
Material  Nylon
Farbe  Blau
  
Tragetasche  
Typ  Rucksack
Empfohlene Verwendung  Für Kamera und Objektive
Tragegurt  Schultergurt, Gurt, Tragegriff
Zusätzliche Fächer  Handy, Objektiv, persönliche Gegenstände, Tablet
Innenmaße  21 cm x 11 cm x 23 cm
Mitgeliefertes Zubehör  Regenschutzhülle für Rucksack
Funktionen  Schaumstoffpolsterung, Stativbefestigungssystem, einstellbare Trennelemente

Weitere Informationen:
Gewicht:
25,4 kg
Breite:
23 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
25 cm
Material:
Nylon
Farbe:
Blau
Typ:
Rucksack
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera und Objektive
Tragegurt:
Schultergurt, Gurt, Tragegriff
Zusätzliche Fächer:
Handy, Objektiv, persönliche Gegenstände, Tablet
Innenmaße:
21 cm x 11 cm x 23 cm
Mitgeliefertes Zubehör:
Regenschutzhülle für Rucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,47*
€ 188,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,24*
€ 185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.