Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal FR8040 - 3,5l - 1,2 kg - Schwarz - Edelstahl - 2300W - 34,8 cm - 46,4 cm (FR 8040)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2167424
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FR8040
EAN/GTIN:
     3045386366545
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Friteuse

Hauptmerkmale

Leistung  
Fassungsvermögen  3,5l
Friteusenkapazität  1,2 kg
Einstellbarer Thermostat  Ja
Filtern  Ja
Digital-Zeitmesser  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Edelstahl
Kabelaufwicklung  Ja
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Anzeige  
Eingebaute Anzeige  Ja
  
Strom  
Leistung  2300W
  
Gewicht und Abmessungen  
Paketbreite  34,8 cm
Pakettiefe  46,4 cm
Pakethöhe  37,5 cm
Paketgewicht  7,5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,2 kg
Fassungsvermögen:
3,5l
Friteusenkapazität:
1,2 kg
Einstellbarer Thermostat:
Ja
Filtern:
Ja
Digital-Zeitmesser:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Kabelaufwicklung:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Eingebaute Anzeige:
Ja
Leistung:
2300W
Paketbreite:
34,8 cm
Pakettiefe:
46,4 cm
Pakethöhe:
37,5 cm
Paketgewicht:
7,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Fritteuse, friteuse tefal, friteuse, 8040, tefal, fr8040, fritteuse, oleoclean, inox, design, oleocleaninox, 587061, edelstahlschwarz, edelstahl, schwarz, stück, krups, rechteckig, fassungsvermögen:, fettfüllmenge:, kaltzonentechnik, eins, edelstahl/schwarz, 2300w, 2300, stck, fassungsvermgen, fettfllmenge, fassungsvermögen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 85,17*
€ 108,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,448*
€ 113,408*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,09*
€ 118,40*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 95,96*
€ 120,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,43*
€ 122,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.