Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SR-721EL/1B - Batterie 1 Stück SR721 Silberoxid 25 mAh (2A621591)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-213204
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2A621591
EAN/GTIN:
     5410853035503
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic SR-721EL/1B - Batterie 1 x SR721 Silberoxid 25 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  SR-721EL/1B
Modell  SR-721EL/1B
EAN/UPC  5410853035503

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic SR-721EL/1B - Batterie
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Batterie
Gewicht  0.41 g
Batterie  Silberoxid
Mit Batterien  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Batterie
Höhe  2.1 mm
Gewicht  0.41 g
  
Batterie  
Typ  SR721
Technologie  Silberoxid
Mitgelieferte Anzahl  1
Bereitgestellte Spannung  1.55 V
Kapazität  25 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Batterie
Höhe:
2.1 mm
Typ:
SR721
Technologie:
Silberoxid
Mitgelieferte Anzahl:
1
Bereitgestellte Spannung:
1.55 V
Kapazität:
25 mAh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,17*
€ 1,84*
1 Tag
197
€ 4,95*
ab € 1,19*
€ 1,87*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 1,32*
€ 2,07*
3 Tage
47
€ 9,45*
ab € 1,75*
€ 2,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,30*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.