Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SR-616EL/1B - Batterie 1 Stück SR616 Silberoxid 16 mAh (2A631091)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-213203
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2A631091
EAN/GTIN:
     5410853035473
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic SR-616EL/1B - Batterie 1 x SR616 Silberoxid 16 mAh
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  SR-616EL/1B
Modell  SR-616EL/1B
EAN/UPC  5410853035473

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic SR-616EL/1B - Batterie
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Batterie
Gewicht  0.25 g
Batterie  Silberoxid
Mit Batterien  1

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Batterie
Höhe  1.65 mm
Gewicht  0.25 g
  
Batterie  
Typ  SR616
Technologie  Silberoxid
Mitgelieferte Anzahl  1
Bereitgestellte Spannung  1.55 V
Kapazität  16 mAh

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Batterie
Höhe:
1.65 mm
Typ:
SR616
Technologie:
Silberoxid
Mitgelieferte Anzahl:
1
Bereitgestellte Spannung:
1.55 V
Kapazität:
16 mAh
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
1
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,36*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,46*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,39*
ab € 1,12*
€ 1,46*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 1,22*
€ 1,60*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 14,67*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.