Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apart SDQ5P-W - Lautsprecher - 30 Watt - zweiweg - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APart SDQ5P-W Public Address (PA) Lautsprecher
APart SDQ5P-W Public Address (PA) Lautsprecher
Artikel-Nr.:
     2753M-2125897
Hersteller:
     Apart
Herst.-Nr.:
     SDQ5P-W
EAN/GTIN:
     5420035210840
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Apart SDQ5P-W - Lautsprecher - 30 Watt - zweiweg - weiß
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Apart Audio
Hersteller Art. Nr.  SDQ5P-W
Modell  SDQ5P-W
EAN/UPC  5420035210840

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Apart SDQ5P-W - Lautsprecher
Produkttyp  Lautsprecher
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Zweiweg - aktiv
Nennausgangsleistung  30 Watt
Max. Ausgabeleistung  200 Watt
Frequenzgang  45 - 20000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Verstärker  Integriert
Einzelheiten des Lautsprechersystems  2 30 Watt - 45 - 20000 Hz - 4 Ohm
Farbe  Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  18.1 cm x 17 cm x 23.8 cm
Gewicht  5.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher
Farbe  Weiß
Gehäusedesign  Bassreflex
  
Lautsprechersystem  
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Zweiweg - aktiv
Nennausgangsleistung  30 Watt
Max. Ausgabeleistung  200 Watt
Frequenzgang  45 - 20000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Verhältnis Signal zu Geräusch  90 dB
Gesamte harmonische Verzerrung  0.07%
Max. Ausgangspegel (max. SPL)  111 dB
Empfindlichkeit  91 dB
Magnetische Abschirmung  Ja
Verstärker  Integriert
Steuerung  Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Mit Lautsprechern  2 - zweiweg - 30 Watt - 45 - 20000 Hz - 4 Ohm - kabelgebunden
Treiberdetails  Woofer-Treiber - 133 mm (5.25")
Treiber-Details (2. Lautsprecher)  Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Mylar
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-In (RCA)
Audio Line-In (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Stromkabel, Lautsprecherkabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter
  
Maße und Gewicht  
Breite  18.1 cm
Tiefe  17 cm
Höhe  23.8 cm
Gewicht  5.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,6 kg
Produkttyp:
Lautsprecher
Farbe:
Weiß
Gehäusedesign:
Bassreflex
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Zweiweg - aktiv
Nennausgangsleistung:
30 Watt
Max. Ausgabeleistung:
200 Watt
Frequenzgang:
45 - 20000 Hz
Nennimpedanz:
4 Ohm
Verhältnis Signal zu Geräusch:
90 dB
Gesamte harmonische Verzerrung:
0.07%
Max. Ausgangspegel (max. SPL):
111 dB
Empfindlichkeit:
91 dB
Magnetische Abschirmung:
Ja
Verstärker:
Integriert
Steuerung:
Ein / Aus, Lautstärke, Höhenregelung, Bass
Treiberdetails:
Woofer-Treiber - 133 mm (5.25")
Treiber-Details (2. Lautsprecher):
Tweeter-Driver - 25 mm (1") - Mylar
Zubehör im Lieferumfang:
Stromkabel, Lautsprecherkabel
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter
Breite:
18.1 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
23.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Disco-Box, PA Boxen, PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, disco lautsprecher, sdq5pw, apart, sdq5p, biamp, 2wege, 2x30w, inkl., 1478.900, watt, 5420035218761, 1478, inkl, 1478900, wege, aktivlautsprecher, weiß, aktivsystem, leistung:, getrennte, regelung, bass/höhen, anschlüsse:, klinke, cinch, geeignet, 24/7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,95*
€ 266,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,45*
€ 243,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apart
SDQ5P-BL
ab € 154,21*
Zubehör
Apart
SDQ5PIR-BL
ab € 183,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.