Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2100956 Herst.-Nr.: 20382 EAN/GTIN: 4250234503822 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Zweck | Digitale Film/Kameras | Höchstgewichtskapazität | 6 kg | Anzahl der Beine | 3 Bein(e) | Produktfarbe | Schwarz | Stativgewinde | 1/4,3/8" | Material | Aluminium | | | Gewicht und Abmessungen | | Höhe (max) | 157 cm | Höhe (min) | 60 cm | Gewicht | 1,93 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,9 kg | Zweck: | Digitale Film/Kameras | Höchstgewichtskapazität: | 6 kg | Anzahl der Beine: | 3 Bein(e) | Produktfarbe: | Schwarz | Stativgewinde: | 1/4,3/8" | Material: | Aluminium | Höhe (max): | 157 cm | Höhe (min): | 60 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 20382, mantona, scout, makrofotografie, makro, 160cm, incl., auslegearm, walimex, stativ, digitale, film/kameras, bein(e, schwarz, incl, filmkameras, beine, film, kameras, bein |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 91,95* | € 118,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 99,61* | € 128,83* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,70* | € 128,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|