Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat Single-LNB HD-Profi Teilnehmer-Anzahl: 1 Feedaufnahme: 40 mm vergoldete Anschlüsse, Wetterschutz (9120622)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2091390
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     9120622
EAN/GTIN:
     4046173101188
Suchbegriffe:
LNB
LNC
megasat lnb
lnb

Hauptmerkmale

Technische Details  
Input frequenz-range  10,7 - 12,75 GHz
Verstärkung  60 dB
Rauschmaß  0,1 dB
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl RF Anschlüsse  1
RF Verbindungstyp  F
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser Feedhorn  4 cm
Breite  54 mm
Tiefe  92 mm
Höhe  54 mm
Gewicht  67 g
  
Farbe  
Produktfarbe  Weiß
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  60 mm
Verpackungstiefe  60 mm
Verpackungshöhe  100 mm
Paketgewicht  87 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Input frequenz-range:
10,7 - 12,75 GHz
Verstärkung:
60 dB
Rauschmaß:
0,1 dB
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Anzahl RF Anschlüsse:
1
RF Verbindungstyp:
F
Durchmesser Feedhorn:
4 cm
Breite:
54 mm
Tiefe:
92 mm
Höhe:
54 mm
Produktfarbe:
Weiß
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
60 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
87 g
Weitere Suchbegriffe: megasat, 9120622, 0401072, hdprofi, singlelnb, teilnehmeranzahl:, feedaufnahme:, vergoldete, anschlüsse, wetterschutz, teilnehmeranzahl, feedaufnahme, anschlsse, profi, single, teilnehmer, anzahl, weiß, 40mm, feeddurchmesser, ltefilter, integriert, typisches, rauschmaß, vergold, 01db
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 4,70*
3 Tage
13
€ 9,45*
ab € 3,83*
€ 4,72*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 5,11*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 7,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,52*
€ 25,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.