Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona walimex pro ND-Fader ND2 - ND400 - Filter - variable neutrale Dichte 2x - 400x - 86 mm (19983)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053812
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19983
EAN/GTIN:
     4250234599832
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
walimex graufilter
graufilter

Übersicht

Kurzinfo  walimex pro ND-Fader ND2 - ND400 - Filter - variable neutrale Dichte 2x - 400x - 86 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  19983
EAN/UPC  4250234599832

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  walimex pro ND-Fader ND2 - ND400 - Filter - variable neutrale Dichte - 86 mm
Filtertyp  Filter - variable neutrale Dichte 2x - 400x
Formfaktor  Rund - 86 mm - Slim
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  86 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  Variable neutrale Dichte 2x - 400x
Neutraldichtefaktor  0.3-2.6
Belichtungserhöhung  1 - 8 2/3 Blende
Filtermaterial  Glas
Beschichtung  Mehrfachbeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
86 mm
Für:
Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
Variable neutrale Dichte 2x - 400x
Neutraldichtefaktor:
0.3-2.6
Belichtungserhöhung:
1 - 8 2/3 Blende
Filtermaterial:
Glas
Beschichtung:
Mehrfachbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: 19983, walimex, ndfader, fader, mantona, nd400, nd2nd400, 86mm, filter, variable, neutrale, dichte, 400x, vergütet, vergtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
Frei Haus
ab € 24,05*
€ 33,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,62*
€ 44,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 44,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.