Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 19952 Polarisierung 58mm Kamerafilter (19952)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2053789
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19952
EAN/GTIN:
     4250234599528
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
circular polfilter 58mm
polarisationsfilter

Hauptmerkmale

Funktionen  
Filtergröße  5,8 cm
  
Verpackungsinhalt  
Menge pro Packung  1
  
Technische Details  
Filtertyp  Polarisierung
Material  Glas, Metall

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Filtergröße:
5,8 cm
Menge pro Packung:
1
Filtertyp:
Polarisierung
Material:
Glas, Metall
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 58mm, 19952, walimex, mantona, polfilter, zirkular, 58mm, vergütet, vergtet, polarisierung, kamerafilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 4,90*
ab € 14,44*
€ 20,31*
3 Tage
247
Frei Haus
ab € 14,91*
€ 21,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,05*
€ 30,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.