Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BASIC-S Beamer-Deckenhalterung, schwarz Wandabstand: 150 mm, Tragkraft: 45 kg, neigbarer Winkel: - 1 Stück (BS89760)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2051354
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89760
EAN/GTIN:
     4017538043979
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Deckenhalterung für Beamer, +30°/-30° neigbar, 360° drehbar, Wandabstand 150 mm, max. Tragkraft 10 kg, VESA standard · universelle Deckenhalterung mit 150 mm Wandabstand· neigbarere Winkel +30°/-30°, dehbarer 360° für optimalen Blickwinkel· einfache und schnelle Montage "Lift und Hook"· Sicherheitsverschluss· kompatibel für alle Lochmuster einschließlich VESA-Standard· inklusive Bedienungsanleitung und Anbaumaterial· inklusive Dübel und Wandschrauben· geeignet max. 10 kg

Hauptmerkmale

Leistungen  
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität  10 kg
Drehungswinkel  360°
Neigungswinkelbereich  30 - 30°
Abstand zur Wand (max)  15 cm
  
Lieferumfang  
Schrauben enthalten  Ja
Betriebsanleitung  Ja
  
Logistische Daten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität:
10 kg
Drehungswinkel:
360°
Neigungswinkelbereich:
30 - 30°
Abstand zur Wand (max):
15 cm
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, bs89760, 89760, wandabstand, tragkraft, basics, beamerdeckenhalterung, schwarz, wandabstand:, tragkraft:, neigbarer, winkel:, stück, winkel, stck, basic, beamer, deckenhalterung, basicsdeckenhalterung, +30°/30°, neigbar, 360°, drehbar, max., vesa, standard
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 15,90*
€ 23,21*
2 Tage
65
€ 4,50*
ab € 16,74*
€ 23,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,51*
€ 37,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS89761
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.