Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-201974 Herst.-Nr.: 2960703 EAN/GTIN: 3362932913535 |
| |
|
| | |
| Produkttext Der Joystick mit abnehmbarem Schubhebel und Direktkonfiguration zum sofortigen Abheben! vollständig PC et PS3 programmierbar! Übersicht Kurzinfo | Thrustmaster T-Flight Hotas X - Joystick - 12 Tasten - verkabelt - für PC, PlayStation 3 | Gruppe | Game Controller | Hersteller | ThrustMaster | Hersteller Art. Nr. | 2960703 | Modell | Thrustmaster T-Flight Hotas X | EAN/UPC | 0663296413697 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Thrustmaster T-Flight Hotas X - Joystick - verkabelt | Produkttyp | Joystick | Anschlusstechnik | Verkabelt | Anzahl Tasten | 12 | Steuerungen | Coolie-Hat, Gasregler | Leistungsmerkmale | Griffdrehung | Entwickelt für | PC, PlayStation 3 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Joystick | Anschlusstechnik | Verkabelt | Anzahl Tasten | 12 | Steuerungen | Coolie-Hat, Gasregler | Schnittstelle | USB | Leistungsmerkmale | Griffdrehung | | | Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Plug and Play | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | PC, PlayStation 3 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,2 kg | Produkttyp: | Joystick | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Anzahl Tasten: | 12 | Steuerungen: | Coolie-Hat, Gasregler | Schnittstelle: | USB | Leistungsmerkmale: | Griffdrehung | Schnittstellen: | 1 x USB - 4-polig USB Typ A | Kennzeichnung: | Plug and Play | Entwickelt für: | PC, PlayStation 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thrustmaster joystick, joystick (pc), 2960703, thrustmaster, hotas, tflight, flight, t.flight, joystick, playstation, pc/ps3, pcps3, flugsimulatorjoystick, schwarz, thrustm., retail, tasten, kabelgebunden, sony, hercules, thrustm, flugsimulator |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,80* | € 67,53* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 56,29* | € 71,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,47* | € 78,93* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,67* | € 79,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,88* | € 82,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|