Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-PGH68 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven - Schwarz (DMW-PGH68XEK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1995101
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PGH68XEK
EAN/GTIN:
     5025232769568
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic DMW-PGH68 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  DMW-PGH68XEK
Modell  DMW-PGH68
EAN/UPC  5025232769568

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic DMW-PGH68 - Tasche für Digitalkamera mit Objektiven
Produkttyp  Tasche für Digitalkamera mit Objektiven
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16 cm x 14 cm x 11 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  16 cm
Tiefe  14 cm
Höhe  11 cm
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Digitalkamera mit Objektiven
Zusätzliche Fächer  Persönliche Gegenstände

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
16 cm
Tiefe:
14 cm
Höhe:
11 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Digitalkamera mit Objektiven
Zusätzliche Fächer:
Persönliche Gegenstände
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, camcordertaschen panasonic, camcordertasche, panasonic, dmwpgh68xek, schwarz, lumix, tasche, pgh68xek, dmwpgh68x, systemtasche, dmwpgh68, digitalkamera, objektiven, dcfz83;, dmcgf7k, dcfz83, pgh68x, pgh68, fz83, gf7k, gserie, fzserie, serie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 19,23*
€ 26,19*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 19,99*
€ 27,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,87*
€ 42,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.