Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenStage M3 Plus - Schnurloses Erweiterungshandgerät - Bluetooth-Schnittstelle - DECT - Schwarz, Silber (L30250-F600-C403)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1959652
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C403
EAN/GTIN:
     4250366830988
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Übersicht

Kurzinfo  Unify OpenStage M3 Plus - Schnurloses Erweiterungshandgerät - Bluetooth-Schnittstelle - DECT - Schwarz, Silber
Gruppe  Telefone
Hersteller  Unify
Hersteller Art. Nr.  L30250-F600-C403
Modell  OpenStage M3 Plus
EAN/UPC  4250366830988

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Unify OpenStage M3 Plus - schnurloses Erweiterungshandgerät - Bluetooth-Schnittstelle
Produkttyp  Schnurloses Erweiterungshandgerät Bluetooth-Schnittstelle
Kompatible Plattformen  HiPath 3000, HiPath 4000, OpenScape Office, OpenScape Business, OpenScape Voice
Norm für schnurlose Telefone  DECT
Gegensprechanlage  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Caller-ID, Message Waiting-Funktion
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen  Bildschirmschoner
Gehäusefarbe  Schwarz, Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schnurloses Erweiterungshandgerät
Kompatible Plattformen  HiPath 3000, HiPath 4000, OpenScape Office, OpenScape Business, OpenScape Voice
Gehäusefarbe  Schwarz, Silber
  
Telefonmerkmale  
Norm für schnurlose Telefone  DECT
Wireless-Schnittstelle vorbereitet  Bluetooth
Bluetooth-Profile  Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Serial Port Profile (SPP)
Anrufservices  Caller-ID, Message Waiting-Funktion
Wählertyp  Tastatur
Position des Wählers  Hörer
Gegensprechanlage  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Menüvorgang  Ja
Klingelzeichen  20
Mehrstimmiger Klingelton  Ja
Anzeigen  Visuelle Klingel-Leuchtanzeige, Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Beleuchtete Tastatur  Ja
Computerverbindung  Ja
Zusätzliche Funktionen  Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom
Zusätzliche Merkmale  Stoßfest, Tastensperre, PIN Code, Vibration, mit Bluetooth-Headsets kompatibel, staubresistent, Man-Down-Funktion, Stillstanderkennung
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  500 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Hörer
Diagonalabmessung  4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung  128 x 160 Pixel
Farbtiefe  16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Anzeigensprachen  Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Bulgarisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Albanisch, Bosnisch
Merkmale  Bildschirmschoner
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
USB
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Telefonladeständer
Kennzeichnung  EN 61000-6-2, IP65
  
Batterie  
Batterie  1 x Batterie
Kapazität  1000 mAh
Technologie  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl  1
Gesprächszeit  Bis zu 1020 Min.
Standby-Zeit  Bis zu 200 Std.
Ladezeit  4 Stunde(n)
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Handset)  
Breite  5.6 cm
Tiefe  2.6 cm
Höhe  15.4 cm
Gewicht  166 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gehäusefarbe:
Schwarz, Silber
Norm für schnurlose Telefone:
DECT
Wireless-Schnittstelle vorbereitet:
Bluetooth
Anrufservices:
Caller-ID, Message Waiting-Funktion
Wählertyp:
Tastatur
Position des Wählers:
Hörer
Gegensprechanlage:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Menüvorgang:
Ja
Klingelzeichen:
20
Mehrstimmiger Klingelton:
Ja
Beleuchtete Tastatur:
Ja
Computerverbindung:
Ja
Zusätzliche Funktionen:
Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, Intercom
Kapazität des Telefonbuchs:
500 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Hörer
Diagonalabmessung:
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung:
128 x 160 Pixel
Farbtiefe:
16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Merkmale:
Bildschirmschoner
Verbindungen:
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm , USB
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter, Telefonladeständer
Kennzeichnung:
EN 61000-6-2, IP65
Batterie:
1 x Batterie
Kapazität:
1000 mAh
Technologie:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anzahl:
1
Gesprächszeit:
Bis zu 1020 Min.
Standby-Zeit:
Bis zu 200 Std.
Ladezeit:
4 Stunde(n)
Breite:
5.6 cm
Tiefe:
2.6 cm
Höhe:
15.4 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, unify dect, dect, unify, openstage, plus, 30250, l30250f600c403, l30250, f600, c403, schnurloses, erweiterungshandgerät, bluetoothschnittstelle, schwarz, silber, erweiterungshandgert, bluetooth, schnittstelle, mobilteil, cuc403, ohne, ladeschale, ehem., siemens, enterprise, com., ehem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,71*
€ 762,96*
Frei Haus
ab € 755,12*
€ 811,44*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 798,42*
€ 853,17*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 804,44*
€ 861,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,17*
€ 1.015,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,27*
€ 1.011,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,48*
€ 990,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,25*
€ 973,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,42*
€ 950,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unify
L30250-F600-C401
ab € 507,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.