Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Pocket Memo DPM6700 - Voicerecorder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Philips DPM 6700 Flash card Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-1944782
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DPM6700
EAN/GTIN:
     9120056500260
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät philips
diktier gerät

Übersicht

Kurzinfo  Philips Pocket Memo DPM6700 - Voicerecorder
Gruppe  Tragbares Audio
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  DPM6700/00
Modell  Pocket Memo DPM6700
EAN/UPC  9120056501434

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips Pocket Memo DPM6700 - Voicerecorder
Produkttyp  Voicerecorder Flash-basiert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.3 cm x 12.3 cm x 1.5 cm
Gewicht  117 g
Wiedergabe-Digitalstandards  DSS, PCM, MP3
Klang-Ausgabemodus  Mono
Digitale Aufnahmezeit  700 Std. - SP (Standard Play), 350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 13 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo)
Bildschirm  TFT - 320 x 240 - Farbe - 6.1 cm (2.4")
Unterstützte Flash Memory-Karten  SDHC, SD Memory Card - bis zu 32 GB
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Kopfhörer  Kopfhörer - binaural - unter dem Kinn - Stereo
Mikrofon  Zwei Mikrofone - eingebaut - ungerichtet
Batterie  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - 1000 mAh

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Voicerecorder
Digitalplayertyp  Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten  USB 2.0
Gehäusematerial  Rostfreier Stahl
Audio-Formate  DSS, PCM, MP3
  
Audiosystem  
Unterstützte Flash Memory-Karten  SDHC, SD Memory Card
Max. unterstützte Speicherkartengröße  32 GB
Unterstütztes Dateisystem  4 GB
Klang-Ausgabemodus  Mono
Funktionen  Digital Player, digitaler Sprachrecorder
  
Verstärker  
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal)  10 mW
  
Bildschirm  
Typ  TFT - Farbe
Auflösung  320 x 240
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Merkmale  Lichtsensor
  
Lautsprechersystem  
Lautsprecher  1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails  Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm (1.1")
  
Digital Player (Recorder)  
Aufnahmezeit  700 Std. - SP (Standard Play), 350 Stunden - QP (Quality Play), 50 Stunden - MP3-Aufnahme, 27 Stunden - PCM-Aufzeichnung, 13 Stunden - PCM-Aufnahme (Stereo)
Unterstützte Bit-Rate  13,7 - 705 Kbit/s
  
Kopfhörer  
Kopfhörertyp  Kopfhörer - binaural - unter dem Kinn
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Soundmodus  Stereo
Empfindlichkeit  103 dB
Impedanz  32 Ohm
  
Mikrofon  
Typ  Zwei Mikrofone - eingebaut
Betriebsart des Mikrofons  Ungerichtet
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
USB 2.0
Docking Station
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tasche
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, SDHC-Speicherkarte (4 GB), USB-Fußsteuerung
Kennzeichnung  Bleifrei, RoHS 2011/65/EU
Software  Philips SpeechExec Dictate
  
Batterie  
Batterie  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität  1000 mAh
Betriebszeit (bis zu)  27 Stunde(n)
Ladezeit  3 Stunde(n)
Details zur Lebensdauer von Batterien  Sprachaufzeichnung - Lithium-Ionen - bis zu 27 Stunde(n)
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Windows 8, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Apple OS X 10.9 Mavericks
Zusätzliche Anforderungen  DVD-ROM, USB-Anschluss, DirectX-kompatible Grafikkarte
Details der Systemanforderungen  Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 100 MB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.3 cm
Tiefe  12.3 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  117 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Voicerecorder
Digitalplayertyp:
Flash-basiert
USB-Spezifizierungsversion und -Geschwindigkeiten:
USB 2.0
Gehäusematerial:
Rostfreier Stahl
Audio-Formate:
DSS, PCM, MP3
Unterstützte Flash Memory-Karten:
SDHC, SD Memory Card
Max. unterstützte Speicherkartengröße:
32 GB
Unterstütztes Dateisystem:
4 GB
Klang-Ausgabemodus:
Mono
Funktionen:
Digital Player, digitaler Sprachrecorder
Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal):
10 mW
Typ:
TFT - Farbe
Auflösung:
320 x 240
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Merkmale:
Lichtsensor
Lautsprecher:
1 x Lautsprecher - eingebaut - 200 mW - 300 - 7500 Hz
Treiberdetails:
Lautsprecher: 1 x Breitbandtreiber - 28 mm (1.1")
Unterstützte Bit-Rate:
13,7 - 705 Kbit/s
Kopfhörertyp:
Kopfhörer - binaural - unter dem Kinn
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Stereo
Empfindlichkeit:
103 dB
Impedanz:
32 Ohm
Betriebsart des Mikrofons:
Ungerichtet
Tragetasche:
Tasche
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel, SDHC-Speicherkarte (4 GB), USB-Fußsteuerung
Kennzeichnung:
Bleifrei, RoHS 2011/65/EU
Software:
Philips SpeechExec Dictate
Batterie:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität:
1000 mAh
Betriebszeit (bis zu):
27 Stunde(n)
Ladezeit:
3 Stunde(n)
Details zur Lebensdauer von Batterien:
Sprachaufzeichnung - Lithium-Ionen - bis zu 27 Stunde(n)
Zusätzliche Anforderungen:
DVD-ROM, USB-Anschluss, DirectX-kompatible Grafikkarte
Details der Systemanforderungen:
Pentium 4 - 1 GHz - RAM 1 GB - HD 100 MB
Breite:
5.3 cm
Tiefe:
12.3 cm
Höhe:
1.5 cm
Weitere Suchbegriffe: 6700, philips, dpm6700, dpm6700/03, 9120056503155, dpm670003, 6700/03, pocket, memo, voicerecorder, 670003
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 367,59*
€ 417,40*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 368,07*
€ 420,70*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 403,13*
€ 454,15*
€ 4,70*
ab € 449,21*
€ 503,30*
Frei Haus
ab € 448,96*
€ 519,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,15*
€ 540,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,18*
€ 527,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,13*
€ 479,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.