Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB - Batterie 4 x AA Alkalisch (7002003)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-189825
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7002003
EAN/GTIN:
     4250145110096
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Übersicht

Kurzinfo  M-CAB - Batterie 4 x AA Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  M-CAB
Hersteller Art. Nr.  7002003
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  M-CAB Batterie - AA - Alkalisch x 4
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm x 1.5 cm x 5 cm
Batterie  AA Typ - Alkalisch
Mit Batterien  4 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Breite  1.5 cm
Tiefe  1.5 cm
Höhe  5 cm
  
Batterie  
Typ  AA Typ
Technologie  Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl  4
Bereitgestellte Spannung  1.5 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Breite:
1.5 cm
Tiefe:
1.5 cm
Höhe:
5 cm
Typ:
AA Typ
Technologie:
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl:
4
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v, aa batterie, 23633, tecxus, mcab, 7002003, mignon, batterie, aatyp, alkalisch, batteri, lr6/aa, stk., blister, battery, alkali, lr6aa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.