Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Varta V13GA - Alkali - Knopf/Münze - Silber - LR44 (BAVA V13GA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1820915
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     BAVA V13GA
EAN/GTIN:
     4008496046997
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Hauptmerkmale

Features
BatterietechnologieAlkali
Batterieform FaktorButton/coin
Akkuspannung1,5V
Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten1
Batteriekapazität125 mAh
ProduktfarbeSilber
Gewicht und Abmessungen
Höhe5,4 mm
Durchmesser1,16 cm
Gewicht1,8g
Weitere Spezifikationen
Akku-/BatterietypLR44

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Batterietechnologie:
Alkali
Batterieform Faktor:
Button/coin
Akkuspannung:
1,5V
Anzahl der Batterien im Lieferumfang enthalten:
1
Batteriekapazität:
125 mAh
Produktfarbe:
Silber
Höhe:
5,4 mm
Durchmesser:
1,16 cm
Akku-/Batterietyp:
LR44
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzellen alkaline 1,5 v, knopfbatterie, varta knopfbatterie, v13ga, varta, bava, 1pcs, alkaline, lr44, 4008496046584, *alkaline, batterie, lr14, batteries, typ, alkali, knopf/münze, silber, knopfmnze, knopf, münze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
335101111
ab € 1,18*
Zubehör
Varta
04223 101 401
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG