Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Singo" - Jumboalbum - 30x30/100 - Grün (106253)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1810450
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00106253
EAN/GTIN:
     4047443132819
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Singo" - Jumboalbum - 30x30/100 - Grün
Gruppe  Fotoalben und Archivierung
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00106253
EAN/UPC  4047443132819

Hauptmerkmale

Breite  30 cm
Höhe  30 cm
Produktlinie  Hama Jumboalbum
Modell  Neutral
Länderkits  Deutschland
Hersteller  Hama
Einbandmaterial  Laminiertes Papier
Einband - Thema/Design  Singo
Einbandfarbe  Grün
Anzahl Bilder  Bildformat 10 x 15: 400
Kapazität (Seiten)  100
Zusätzliche Informationen  mit weißem Fotokarton und Pergaminschutzseiten

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Kurzinfo:
Hama "Singo" - Jumboalbum - 30x30/100 - Grün
Gruppe:
Fotoalben und Archivierung
Hersteller:
Hama
Hersteller Art. Nr.:
00106253
EAN/UPC:
4047443132819
Breite:
30 cm
Höhe:
30 cm
Produktlinie:
Hama Jumboalbum
Modell:
Neutral
Länderkits:
Deutschland
Einbandmaterial:
Laminiertes Papier
Einband - Thema/Design:
Singo
Einbandfarbe:
Grün
Anzahl Bilder:
Bildformat 10 x 15: 400
Kapazität (Seiten):
100
Zusätzliche Informationen:
mit weißem Fotokarton und Pergaminschutzseiten
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, hama fotoalbum 100 blätter, hama foto-album, foto album, 00106253, hama, singo, grün, 30x30, 106253, jumboalbum, weiße, seiten, weie, jumbo, album, fotoalbum, fotos, 10x15, neutral, motiv:, "singo", buchalbum, pergaminschutzseiten, einbandmaterial:, laminiertes, stück, motiv, einbandmaterial, stck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 10,96*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 7,19*
€ 10,97*
1 Tag
9
€ 5,49*
ab € 7,86*
€ 11,95*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 13,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,11*
€ 27,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.