Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA F10C - Kopfhoerer (Ohrstöpsel) (HAF10C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-179693
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HAF10C
EAN/GTIN:
     4975769331756
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer

Übersicht

Kurzinfo  JVC HA F10C - Kopfhörer (Ohrstöpsel)
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  JVC
Hersteller Art. Nr.  HA-F10C
Modell  HA F10C
EAN/UPC  4975769331756

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  JVC HA F10C - Kopfhörer
Produkttyp  Kopfhörer - verkabelt
Empfohlene Verwendung  Tragbares Audiosystem
Kopfhörertyp  Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrstöpsel
Anschlusstechnik  Verkabelt
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kopfhörer
Gewicht  5 g
Empfohlene Verwendung  Tragbares Audiosystem
Funktionen  Nickelbeschichteter Anschluss
  
Kopfhörer  
Kopfhörertyp  Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrstöpsel
Anschlusstechnik  Verkabelt
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  98 dB/mW
Impedanz  32 Ohm
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Kopfhörerkabel - integriert - 1.2 m
Zubehör im Lieferumfang  Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Empfohlene Verwendung:
Tragbares Audiosystem
Funktionen:
Nickelbeschichteter Anschluss
Kopfhörertyp:
Kopfhörer - binaural
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrstöpsel
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
98 dB/mW
Impedanz:
32 Ohm
Anschlusstyp:
1 x Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Enthaltene Kabel:
1 x Kopfhörerkabel - integriert - 1.2 m
Zubehör im Lieferumfang:
Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, stereo kopfhörer 3,5mm, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, haf10c, schwarz, f10c, kopfhoerer, ohrstöpsel, ohrstpsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.