Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1737691 Herst.-Nr.: 1322-0005 EAN/GTIN: 4013674023110 |
| |
|
| | |
| Übersicht Die neuen Nickel-Zink NiZN Akkus weisen gegenüber normalen NiMH-Akkus eine höhere Spannung von 1, 6 Volt auf und eignen sich daher sehr gut für den Gebrauch in Geräten, die auf Alkaline Batterien und die echten 1, 5 Volt ausgelegt sind wie z.B. Messgeräte, Fernsteuerungen, Taschenlampen etc.. Sie haben eine geringe Selbstentladung bei gleichzeitig hoher Zyklenfestigkeit (nach 300 Ladezyklen noch min. 70% der Restkapazität). Sie glänzen zudem durch ihre hohe Leistungsabgabe auch bei extremen Temperaturen von -20 bis + 60°C, dadurch sind durchaus auch hohe Entladeströme möglich, Schnellladefähig mit geeigneten Ladegeräten für 1,6 Volt NiZn Akkus. Info: Bitte beachten Sie, das Sie zum Laden ein spezielles Ladegerät benötigen. Features - System: Nickel-Zink NiZn Akku
- Größe: Mignon AA LR6
- Nennspannung: 1,6 Volt
- Nennkapazität: max. 2500mWh bzw. 1500mAh
- Abmessungen Ø: 14, 4 x 50, 5 mm
- Gewicht: 25 g
- Lieferumfang: 4 Stück Mignon AA 1,6V 2500mWh 1500mAh
- Aufgrund der etwas höheren Spannung von 1,6 Volt nicht für LED Taschenlampen geeignet
- Nur geeignete Ladegerät für 1,6 Volt Nickel Zink Akkus NiZn verwenden, nicht ladbar mit NiCd/NiMH/RAM Ladegeräten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, ansmann nizn akku aaa, aa akku, ansmann aa akku, ansmann, nizn, mignon, 1322, 0005, 13220005, akku, 2500, 1500, shrink, lr06, 1.500, stück, spannung, 1500mah, 1600, stck, nickelzinkakku, spannung:, geringer, innenwiderstand, hohe, zyklenfes, 2500mwh, 1.65v, 1.5ah |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,18* | € 14,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 10,31* | € 14,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,78* | € 14,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 10,91* | € 14,95* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,90* | € 27,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|