Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-280GG SMA 90° GLONASS+GPS Multi GNSS Antenne 5 m (60543)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1714355
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     60543
EAN/GTIN:
     4043619605439
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Richtantenne
gps antenne navilock
gps antenne

Übersicht

Nutzen Sie diese Antenne an Ihren GNSS Geräten, um GPS und GLONASS Signale gleichzeitig zu empfangen.

Technische Daten

Frequenzbereiche  GPS: 1575,42 MHz +/- 3,00 MHz GLONASS: 1602 MHz +/- 8 MHz
Interne Patchantenne  25 x 25 x 4 mm
Gain  30 dBi
VSWR  1,5 typ.
SMA Stecker  90°
Kabeltyp  RG174
Kabellänge  5 m
Kabelfarbe  schwarz
Impedanz  50 Ohm
Abmessungen L/B/H  44,00 x 36,00 x 14,00 mm
Eingangsspannung  2,80 ~ 5,00 V
Stromaufnahme  typ. 13,50 mA @3,0 V
Betriebstemperaturbereich  -40 °C ~ 80 °C
Gewicht  150 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Frequenzbereiche:
GPS: 1575,42 MHz +/- 3,00 MHz GLONASS: 1602 MHz +/- 8 MHz
Interne Patchantenne:
25 x 25 x 4 mm
Gain:
30 dBi
VSWR:
1,5 typ.
SMA Stecker:
90°
Kabeltyp:
RG174
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ohm
Abmessungen L/B/H:
44,00 x 36,00 x 14,00 mm
Eingangsspannung:
2,80 ~ 5,00 V
Stromaufnahme:
typ. 13,50 mA @3,0 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ~ 80 °C
Weitere Suchbegriffe: 60543, navilock, gnss, antenne, nl280gg, 280gg, glonass+gps, multi, glonassgps, glonass, stecker, galileo, glonas
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 9,90*
ab € 12,48*
€ 17,66*
2 Tage
88
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 18,18*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,20*
€ 23,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,08*
€ 42,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.