Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Cool - Schultertasche für Kamera - Polyester - Schwarz mit weißen Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1631176
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17962
EAN/GTIN:
     4260191248193
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  mantona Cool - Schultertasche für Kamera - Polyester - Schwarz mit weißen Streifen
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17962
Modell  Cool
EAN/UPC  4260191248193

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Cool - Schultertasche für Kamera
Produkttyp  Schultertasche für Kamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 cm x 30 cm x 11.5 cm
Gewicht  560 g
Material  Polyester
Farbe  Schwarz mit weißen Streifen

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  22 cm
Tiefe  30 cm
Höhe  11.5 cm
Gewicht  560 g
Material  Polyester
Farbe  Schwarz mit weißen Streifen
  
Tragetasche  
Typ  Schultertasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera
Schutz  Wasserabweisend
Tragegurt  Gepolsterter Schultergurt
Zusätzliche Fächer  Handy, Tasche
Innenmaße  17.5 cm x 27 cm x 11.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Breite:
22 cm
Tiefe:
30 cm
Höhe:
11.5 cm
Material:
Polyester
Farbe:
Schwarz mit weißen Streifen
Typ:
Schultertasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera
Schutz:
Wasserabweisend
Tragegurt:
Gepolsterter Schultergurt
Zusätzliche Fächer:
Handy, Tasche
Innenmaße:
17.5 cm x 27 cm x 11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer walimex, 17962, mantona, cool, schultertasche, schwarz, kameratasche, schwarz/weiß, kamera, polyester, weißen, streifen, velcro, schwarzwei, weien, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
380
Frei Haus
ab € 28,17*
€ 38,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,53*
€ 42,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.