Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

mantona Walimex Universal Fabric Diffuser - Blitzdiffusor - Silber/Weiß - Synthetikfaser - 8 cm x 9.5 cm (17580)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622264
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17580
EAN/GTIN:
     4250234575805
Suchbegriffe:
Blitz-Diffusor
Blitzdiffusor
Lichtformer
Lichtwanne

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Universal Fabric Diffuser - Blitzdiffusor - Silber/Weiß - Synthetikfaser - 8 cm x 9.5 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17580
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Universal Fabric Diffuser - Lichtformer
Farbe  Silber/Weiß
Produkttyp  Lichtformer
Lichtlenker-Typ  Blitzdiffusor
Material  Synthetikfaser
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8 cm x 6 cm x 9.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtformer
Breite  8 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  9.5 cm
Gewicht  10 g
  
Lichtsteuerung  
Lichtlenker-Typ  Blitzdiffusor
Farbe  Silber/Weiß
Material  Synthetikfaser
Merkmale  Elastic band

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Lichtformer
Breite:
8 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
9.5 cm
Lichtlenker-Typ:
Blitzdiffusor
Farbe:
Silber/Weiß
Material:
Synthetikfaser
Merkmale:
Elastic band
Weitere Suchbegriffe: Octobox, Softbox, walimex softbox, blitz diffusor, 17580, walimex, universal, stoff, diffusor, kompaktblitze, mantona, fabric, diffuser, blitzdiffusor, silber/weiß, synthetikfaser, silberwei, silber, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 6,76*
€ 8,01*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 8,64*
€ 10,01*
6 Tage
2
€ 4,49*
ab € 11,55*
€ 13,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.