Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17623 Kamerablitz-Zubehör (17623)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622257
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17623
EAN/GTIN:
     4250234576239
Suchbegriffe:
Blitz-Diffusor
Blitzdiffusor
Lichtformer
Lichtwanne

Produkttext

Der praktische Blitzdiffusor erzeugt eine weiche und einheitliche Streuung des Blitzlichts, wodurch Sie eine natürliche Ausleuchtung Ihrer Bilder erhalten. Gleichzeitig werden ungewünschte Schlagschatten und Lichtreflexe reduziert und der 'Rote-Augen-Effekt' verhindert. Durch die passgenaue Form des Diffusors kann er besonders schnell und einfach angewandt werden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kameramarken-Kompatibilität  Canon
Kompatibilität  580EXII
Produktfarbe  Weiß
Materialien  Kunststoff
  
Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  20 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Kameramarken-Kompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
580EXII
Produktfarbe:
Weiß
Materialien:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Octobox, Softbox, walimex softbox, blitz diffusor, 17623, walimex, mantona, blitzdiffusor, bouncer, canon, 580exii, kamerablitzzubehör, kamerablitzzubehr, kamerablitz, zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 11,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,25*
€ 23,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.