Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Slim MC UV-Filter 77 mm (17847)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622168
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17847
EAN/GTIN:
     4250234578479
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  walimex pro - Filter - UV - 77 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17847
EAN/UPC  4250234578479

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  walimex pro Filter - UV - 77 mm
Filtertyp  Filter - UV
Formfaktor  Rund - 77 mm - Slim
Für  Kamera, Camcorder

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  77 mm
Höhe  6 mm
Gewicht  15 g
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder
Filtereffekte  UV
Filtermaterial  Glas
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Schutzhülle

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
77 mm
Höhe:
6 mm
Für:
Kamera, Camcorder
Filtereffekte:
UV
Filtermaterial:
Glas
Tragetasche:
Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: 17847, walimex, uvfilter, slim, mantona, filter, 77mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1508
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 13,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,24*
€ 25,20*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.