Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Slim MC UV-Filter 72 mm (17846)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622167
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17846
EAN/GTIN:
     4250234578462
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 72mm
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Filter - UV - 72 mm
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17846
EAN/UPC  4250234578462

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Filter - UV - 72 mm
Filtertyp  Filter - UV
Formfaktor  Rund - 72 mm - Slim
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Filter
Formfaktor  Rund - Slim
Filterdurchmesser  72 mm
  
Filter  
Für  Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte  UV
Filtermaterial  Glas
Beschichtung  Mehrfachbeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Filter
Formfaktor:
Rund - Slim
Filterdurchmesser:
72 mm
Für:
Kamera, Camcorder / Farbfilm, Schwarzweiß-Film
Filtereffekte:
UV
Filtermaterial:
Glas
Beschichtung:
Mehrfachbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: 17846, walimex, uvfilter, slim, mantona, filter, 72mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2175
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 13,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,17*
€ 25,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.