Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex Slim MC UV-Filter 58 mm (17843)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622164
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17843
EAN/GTIN:
     4250234578431
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera uv-filter 58mm
kamera schutzfilter

Übersicht

Kurzinfo  
Gruppe  Filter
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17843
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktlinie  Walimex
Hersteller  WALSER
Paketierte Menge  1
Formfaktor  Rund
Für (Gerät)  Kamera
Filterdurchmesser  58 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gruppe:
Filter
Hersteller:
WALSER
Hersteller Art. Nr.:
17843
Produktlinie:
Walimex
Paketierte Menge:
1
Formfaktor:
Rund
Für (Gerät):
Kamera
Filterdurchmesser:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: 17843, walimex, slim, uvfilter, mantona, filter, 58mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 6,14*
€ 8,85*
3 Tage
3463
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 9,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,96*
€ 22,09*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.