Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

walimex Rohrklemme mit Kugelkopf (17931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622115
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17931
EAN/GTIN:
     4250234579315
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
walimex rohrklemme

Übersicht

Kurzinfo  Walimex - Einspannhalterung
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Walimex
Hersteller Art. Nr.  17931
EAN/UPC  4250234579315

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Einspannhalterung
Produkttyp  Einspannhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm x 11 cm x 4 cm
Gewicht  270 g
Stativkopftyp  Ball
Max. unterstütztes Gewicht  500 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Einspannhalterung
Breite  9 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  4 cm
Gewicht  270 g
Material  Stahl
  
Stativ  
Max. unterstütztes Gewicht  500 g
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
  
Stativkopf  
Stativkopf  Ball

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Einspannhalterung
Breite:
9 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
4 cm
Material:
Stahl
Max. unterstütztes Gewicht:
500 g
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Stativkopf:
Ball
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 17931, walimex, rohrklemme, kugelkopf, mantona, einspannhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,88*
€ 21,88*
5 Tage
138
Frei Haus
ab € 18,89*
€ 21,89*
7 Tage
9
€ 4,49*
ab € 20,70*
€ 23,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.