Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18835 - 2.27 kg - Aluminium - Kunststoff - Kautschuk - Schwarz (18835)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1622112
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18835
EAN/GTIN:
     4250234588355
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Walimex Pro FT-665T - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Walimex
Hersteller Art. Nr.  18835
Modell  Walimex 18835
EAN/UPC  4250234588355

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex Pro FT-665T - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  2.27 kg
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  38 cm - 185 cm
Max. unterstütztes Gewicht  12 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  72 cm
Gewicht  2.27 kg
Material  Aluminiumlegierung
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  3
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Lauf der Stativmittelsäule  34 cm
Merkmale der Stativmittelsäule  Reversibel
Max. Betriebshöhe  185 cm
Min Betriebshöhe  38 cm
Max. unterstütztes Gewicht  12 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, Stativbeine mit verschiedenen Winkeln, Zubehörshaken
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,0 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
72 cm
Material:
Aluminiumlegierung
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
3
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Lauf der Stativmittelsäule:
34 cm
Merkmale der Stativmittelsäule:
Reversibel
Max. Betriebshöhe:
185 cm
Min Betriebshöhe:
38 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
12 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Stativkopf:
Schwenkkopf
Merkmale:
Eingebaute Wasserwaage
Tragetasche:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: 18835, walimex, ft665t, stativ, 665t, mantona, 185cm, aluminium, pro3d, neiger, ft6653h, pro3dneiger, 198cm, 2.27, kunststoff, kautschuk, schwarz, 6653, 6653h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 114,21*
€ 146,76*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 113,94*
€ 146,77*
3 Tage
91
Frei Haus
ab € 120,40*
€ 154,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,35*
€ 153,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,21*
€ 135,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.