Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic - Recharge Accu Power (P6P) Ready2Use - Akku Ni-MH Mignon 1,2V 2450mAh - High Capacity


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1620702
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     P6P/4BP2450
EAN/GTIN:
     5410853050865
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Übersicht

Die wiederaufladbaren Panasonic Akkus "Rechargeable EVOLTA" sind nach dem Kauf sofort einsetzbar. Genau wie bei Primärbatterien bleiben sie durch ihre Beschaffenheit auch bei Nichtgebrauch für eine sehr lange Zeit aufgeladen.

Das bietet zwei Hauptvorteile:
  • Der wiederaufladbare "Rechargeable EVOLTA"-Akku kombiniert den Komfort einer Einwegbatterie mit der Leistung und den Kostenvorteilen eines Akkus
  • "Rechargeable EVOLTA" bietet dem Verbraucher ein komfortables Angebot für jeden Bedarf

365 Tage Energie standby = "Verwenden, laden, lagern, verwenden"
Selbst nach einer Lagerzeit von bis zu einem Jahr stehen noch bis zu 80% der Akku-Leistung zur Verfügung.

Sofort einsatzbereit
"Kaufen, öffnen, sofort verwenden" Die Panasonic Recheargable EVOLTA-Akkus verlassen das Werk voll aufgeladen, so dass sie nach dem Kauf sofort eingesetzt und verwendet werden können.

Höchste Zuverlässigkeit
Ein Rechargeable EVOLTA-Akku ist auch unter extremen Bedingungen in einer Vielzahl von Geräten einsetzbar: von -10°C bis +65°C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic aa akku nimh, vorgeladene akkus, nimh aa akku, 2450, panasonic, akku, nimh, mignon, p6e/4b2450, p6e4b2450, 4b2450, rechargeable, evolta, p6p/4bp2450, 2450mah, p6p4bp2450, 4bp2450, blister, recharge, accu, power, ready2use, high, capacity
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
258
pro Paket
€ 4,95*
ab € 11,45*
€ 16,10*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 11,66*
€ 16,29*
1 Tag
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,92*
€ 18,05*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 19,88*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,72*
€ 29,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.