Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Outdoor M - Schutzhülle für Kameraausrüstung - Polypropylen - Schwarz/Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1614939
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18508
EAN/GTIN:
     4250234585088
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  mantona Outdoor M - Schutzhülle für Kameraausrüstung - Polypropylen - Schwarz/Grau
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  18508
Modell  Outdoor M
EAN/UPC  4250234585088

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona Outdoor M - Schutzhülle für Kameraausrüstung
Produkttyp  Schutzhülle für Kameraausrüstung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  26 cm x 11 cm x 32.5 cm
Gewicht  1.78 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz/Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  26 cm
Tiefe  11 cm
Höhe  32.5 cm
Gewicht  1.78 kg
Material  Polypropylen
Farbe  Schwarz/Grau
  
Tragetasche  
Typ  Schutzhülle
Empfohlene Verwendung  Für Kameraausrüstung
Schutz  Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Innenmaße  22 cm x 8 cm x 30 cm
Funktionen  Schaumstoffpolsterung, herausnehmbare Trennwände, automatisches Überdruckventil, Öse für Vorhängeschloss

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Breite:
26 cm
Tiefe:
11 cm
Höhe:
32.5 cm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Schwarz/Grau
Typ:
Schutzhülle
Empfohlene Verwendung:
Für Kameraausrüstung
Schutz:
Wasserdicht, schlagfest, staubabweisend
Innenmaße:
22 cm x 8 cm x 30 cm
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Computerkoffer, Laptop-Koffer, Laptopkoffer, Notebook-Koffer, Notebookkoffer, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kameratasche polyester schwarz, computerkoffer, kamerakoffer walimex, 18508, mantona, outdoor, schutzkoffer, schutzhülle, kameraausrüstung, polypropylen, schwarz/grau, schutzhlle, kameraausrstung, schwarzgrau, schwarz, grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
253
Frei Haus
ab € 57,77*
€ 76,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,76*
€ 80,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.