Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1614783 Herst.-Nr.: 18649 EAN/GTIN: 4250234586498 |
| |
|
| | |
| Produkttext Formschöne Stativtasche aus robustem und abriebfestem Material Innenpolsterung und verstärktes Fußteil für Schutz gegen Stöße und Schmutz Hoher Transportkomfort durch gepolsterten Tragegriff Zusätzliche Außentasche für Kleinteile Passend für mantona Scout Stativ mit Kugelkopf und viele andere Stative mit einer Transportlänge von bis zu 63cm Lieferumfang: 1x mantona Stativtasche inklusive Schultergurt In der formschönen Stativtasche von mantona ist Ihr Stativ gut aufgehoben. Das verwendete Material ist robust und abriebfest. Die Innenpolsterung und das verstärkte Fußteil sorgen für den nötigen Schutz gegen Stöße und Schmutz. Eine Außentasche ermöglicht die zusätzliche Unterbringung von Kleinteilen. Der gepolsterte Tragegriff ermöglicht einen hohen Transportkomfort. Außerdem im Lieferumfang enthalten ist ein gepolsterter Gurt zum Tragen des Stativs über der Schulter. Die Stativtasche ist passgenau für das mantona Scout Stativ mit Kugelkopf geeignet, lässt sich aber auch für viele andere Stative mit einer Transportlänge von bis zu 63cm verwenden. Hauptmerkmale Farbe | | Produktfarbe | Schwarz | | | Gewicht und Abmessungen | | Länge | 63 cm | Höhe | 9,5 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produktfarbe: | Schwarz | Länge: | 63 cm | Höhe: | 9,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche schwarz, 18649, mantona, stativtasche, gepolstert, schwarz, 63cm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,25* | € 22,08* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,18* | € 27,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,68* | € 33,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|