Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 281 - Waffeleisen - 800 W - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 281 1 Waffel(n) 800 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-1523369
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     281
EAN/GTIN:
     4004631002811
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat

Übersicht

Kurzinfo  Cloer 281 - Waffeleisen - 800 W - weiß
Gruppe  Kleine Küchengeräte
Hersteller  Cloer
Hersteller Art. Nr.  281
Modell  281
EAN/UPC  4004631002811

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cloer 281 - Waffeleisen - weiß
Produkttyp  Waffeleisen
Farbe  Weiß
Max. Energieverbrauch  800 W
Spannung  230 V
Gewicht  2.7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Waffeleisen
Farbe  Weiß
  
Energieversorgung  
Max. Energieverbrauch  800 W
Spannung  230 V
Kabellänge  1.36 m
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  2.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Produkttyp:
Waffeleisen
Farbe:
Weiß
Max. Energieverbrauch:
800 W
Spannung:
230 V
Kabellänge:
1.36 m
Weitere Suchbegriffe: cloer, hrnchenautomat, hörnchenautomat, signalton, 285832, stück, antihaftbeschichtung, verstellbarer, bräunungsgrad, akustische, fertigmeldung, weiß/schwarz, stck, brunungsgrad, weischwarz, weiß, schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 50,93*
€ 63,57*
25 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 58,29*
€ 70,84*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 60,50*
€ 79,64*
1
€ 5,46*
ab € 67,16*
€ 83,46*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 69,05*
€ 85,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.