Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Multi Card Case Mini - Tasche für Speicherkarten - 10 Speicherkarten - Nylon - Grau, Schwarz (49916)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1433964
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     49916
EAN/GTIN:
     4007249499165
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama

Übersicht

Kurzinfo  Hama Multi Card Case Mini - Tasche für Speicherkarten - 10 Speicherkarten - Nylon - Grau, Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00049916
Modell  Multi Card Case Mini
EAN/UPC  4007249499165

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Multi Card Case Mini - Tasche für Speicherkarten
Produkttyp  Tasche für Speicherkarten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.5 cm x 8.5 cm x 3.5 cm
Unterstützte Medienanzahl  10 Speicherkarten
Material  Nylon
Farbe  Grau, Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  12.5 cm
Tiefe  8.5 cm
Höhe  3.5 cm
Material  Nylon
Farbe  Grau, Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Speicherkarten
Unterstützte Medienanzahl  10 Speicherkarten

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
12.5 cm
Tiefe:
8.5 cm
Höhe:
3.5 cm
Material:
Nylon
Farbe:
Grau, Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Speicherkarten
Unterstützte Medienanzahl:
10 Speicherkarten
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox, hama, 00049916, mini, speicherkarten, 49916, schwarz, multi, card, case, grau, tasche, nylon, speicherkartentasche, schwarz/grau, schwarzgrau, 10er
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,90*
€ 8,27*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,28*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 6,91*
€ 8,44*
6 Tage
48
€ 6,99*
ab € 10,83*
€ 13,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,74*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.