Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit - Ø 56 cm (17681)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1385302
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17681
EAN/GTIN:
     4250234576819
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor

Übersicht

Kurzinfo  Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit - Ø 56 cm
Gruppe  Lichtsteuerung
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  17681
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Walimex 12,70cm (5") 1 Foldable Reflector Set - Lichtführungs-Kit
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Durchmesser  56 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lichtführungs-Kit
Durchmesser  56 cm
Gewicht  240 g
  
Lichtsteuerung  
Tasche im Lieferumfang enthalten  Ja
Merkmale  Faltbar
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Diffusor - Ø 56 cm
(1) x Reflektor - wendbar, Schwarz/Silber - Ø 56 cm
(1) x Reflektor - weiß/gold wellig-reversibel - Ø 56 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Lichtführungs-Kit
Durchmesser:
56 cm
Tasche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Merkmale:
Faltbar
Weitere Suchbegriffe: 17681, walimex, 5in1, faltreflektor, wavy, 56cm, mantona, foldable, reflector, lichtführungskit, lichtfhrungskit, lichtführungs, ø56cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 16,16*
€ 22,54*
4 Tage
743
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,85*
€ 34,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.